Joint torique Freudenberg Sealing Technologies 446526

Joint torique NBR

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :446526
Rubix :H768-4087568
Fabricant :446526
JOINT TORIQUE 75X3 72 NBR 872

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre de tore3 mm
Matièrenbr
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : JOINT TORIQUE 75X3 72 NBR 872


Un joint torique est une bague d'étanchéité ronde sans fin de section circulaire. Les joints toriques sont principalement utilisés pour assurer l'étanchéité des composants de machines stationnaires - cas statiques - contre les fluides et les gaz. Dans certaines conditions, ils peuvent également être utilisés comme composant d'étanchéité dynamique pour les mouvements axiaux, rotatifs et oscillants. Les dimensions d'un joint torique sont définies par le diamètre intérieur et l'épaisseur de la bague.
OU 75,00 3,00 72 NBR 872

Points forts

La production des joints toriques est conforme à la norme DIN 3771-Partie 1, qualité "N". Afin de couvrir la gamme la plus large possible d'applications techniques, les joints toriques sont fournis en 5 qualités de matériaux différentes - dans le cas présent, en NBR. Tous les matériaux du catalogue pour les joints toriques sont spécifiés et certifiés.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre de tore3 mm
Matièrenbr
Dureté Shore A72 Shore
28,22 € HT
/ unité
33,86 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h