Joint torique Dichtomatik 67002309

Joint torique NBR

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Dichtomatik :67002309
Rubix :4861-4052730
Fabricant :67002309
JOINT TORIQUE 315X6 NBR70

Résumé technique

Diamètre intérieur315 mm
Diamètre de tore6 mm
Matièrenbr
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : JOINT TORIQUE 315X6 NBR70


Les joints toriques sont des anneaux fermés de section circulaire. Ils sont fabriqués par vulcanisation à partir d'outils de forme en tant qu'anneau complet. La fonction d'étanchéité du joint torique est assurée par la déformation de la section transversale lorsqu'il est installé et comprimé dans son logement. Le joint torique peut être comprimé radialement ou axialement dans son logement. Dans les conditions d'utilisation, la pression exercée par le fluide renforce la fonction d'étanchéité, car sous pression, le matériau élastomère fonctionne comme un fluide non compressible.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur315 mm
Diamètre de tore6 mm
Matièrenbr
Dureté Shore A70 Shore
23,72 HT
/ unité
28,47 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours