Références
Anyseals :34729/25
Rubix :R721-4166589


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 10,78 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 10,78X2,62 EPDM OR 10,78X2,62 EPDM/A111 25/SAC
Joint torique 10,78x2,62 epdm or 10,78x2,62 epdm/a111/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 10,78 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,28 € HT
/ sachet
13,54 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h