Joint torique Elastotech OR240.67X6.99-NBR70
Joint torique Elastotech
Voir les informations techniquesRéférences
Elastotech :OR240.67X6.99-NBR70
Rubix :2815-4038206
Résumé technique
| Diamètre intérieur | 67 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 240,67X6,99 NBR PAR CENT
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 67 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 015,71 € HT
/ 100 unités
1 218,85 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h