Références
Anyseals :61321/10
Rubix :R721-4166167


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 202,87 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 202,87X2,62 EPDM OR 202,87X2,62 /A171 10/SAC
Joint torique 202,87x2,62 epdm or 202,87x2,62 epdm/a171/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 202,87 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,83 € HT
/ sachet
19,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h