Références
Anyseals :60446/10
Rubix :R721-4166439


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 129,54 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 129,54X6,99 EPDM OR 129,54X6,99 /A430/R58 10/SAC
Joint torique 129,54x6,99 epdm or 129,54x6,99 epdm/a430/r58/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 129,54 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Température maxi | 150 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,59 € HT
/ sachet
36,71 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h