Références
Dichtomatik :OR 459,30 5,70 NBR 70
Rubix :4861-4052821
Fabricant :67021489




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 459,3 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,7 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 459,3X5,7 NBR70
Les joints toriques sont des anneaux fermés de section circulaire. Ils sont fabriqués par vulcanisation à partir d'outils de forme en tant qu'anneau complet. La fonction d'étanchéité du joint torique est assurée par la déformation de la section transversale lorsqu'il est installé et comprimé dans son logement. Le joint torique peut être comprimé radialement ou axialement dans son logement. Dans les conditions d'utilisation, la pression exercée par le fluide renforce la fonction d'étanchéité, car sous pression, le matériau élastomère fonctionne comme un fluide non compressible.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 459,3 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,7 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,37 € HT
/ unité
18,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours