Racleur Dichtomatik 16518
Joint racleur avec armature métallique (A M 43 NBR 90)
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :16518
Rubix :9813-4010225
Fabricant :67180351


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Hauteur | 10 mm |
Détails articles : RACLEUR ARMATURE METAL/NBR 45X55X7/10
Le joint AM 43 est un joint racleur simple effet. Sa pression de contact sur la tige du vérin élimine les impuretés pendant le mouvement de rentrée. Une armature métallique est vulcanisée sur le diamètre extérieur du corps en élastomère.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Hauteur | 10 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,78 € HT
/ unité
15,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours