Références
Rubix :9813-4010219
Fabricant :67180349

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Hauteur | 8 mm |
Détails articles : RACLEUR ARMATURE METAL/NBR 40X52X5/8
Racleur armature metal/nbr 40x52x5/8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Hauteur | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,78 € HT
/ unité
15,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours