Racleur Freudenberg Sealing Technologies 40422009
AS 50 65 7 88NBR 40422023
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40422009
Rubix :H768-4073117
Fabricant :40422009




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Hauteur | 7 mm |
Détails articles : JOINT RACLEUR 22X32X7 / 10
Joint racleur 22x32x7 / 10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Hauteur | 7 mm |
| Exécution | as |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,72 € HT
/ unité
54,87 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h