Références
Festo :WIFC3-12X22X9.5-NBR
Rubix :0326-2566631
Fabricant :203655
Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Hauteur | 9,5 mm |
Détails articles : JOINT RACLEUR WIFC3-12X22X9,5-NBR
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Hauteur | 9,5 mm |
| Exécution | wifc3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,93 € HT
/ unité
35,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours