Racleur Dichtomatik 67180334
Joint racleur avec armature métallique (A M 43 NBR 90)
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67180334
Rubix :9813-4010159
Fabricant :67180334


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Hauteur | 5 mm |
Détails articles : RACLEUR ARMATURE METAL/NBR 20X28X3,5/5
Le joint AM 43 est un joint racleur simple effet. Sa pression de contact sur la tige du vérin élimine les impuretés pendant le mouvement de rentrée. Une armature métallique est vulcanisée sur le diamètre extérieur du corps en élastomère.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Hauteur | 5 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,94 € HT
/ unité
13,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours