Joint en X / joint Quad Hutchinson LJF, Le Joint Français 201015
Joint quadrilobe JF4
Voir les informations techniquesRéférences
Hutchinson LJF, Le Joint Français :201015
Rubix :9813-4000413
Détails articles : JOINT A 4 LOBES 40,64X5,33 NBR
Offre une solution pour l'étanchéité des dispositifs hydrauliques, pneumatiques et oléopneumatiques. Pas de sens de montage.
Points forts
Matière NBR.
Applications
Convient aux applications dynamiques et statiques, notamment dans le cas de mouvement alternatifs et de mouvements rotatifs (jusqu'à 1 m/s). Bonne tenue aux huiles minérales, aux gaz ménagers, aux carburants, aux solvants aliphatiques, à l'eau jusqu'à 80°C. Températures d'utilisation : de - 30° à 100°C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40,64 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,07 € HT
/ unité
16,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

