Références
Anyseals :75786/25
Rubix :R721-4170773


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 18,72 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 18,72X2,62 NBR J4L.18,72X2,62.70 SH 25/SAC
Joint 4 lobes 18,72x2,62 nbr/25 j4l.18,72x2,62.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 18,72 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,53 € HT
/ sachet
18,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h