Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC JA140-30-150
Joint flottant
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :JA140-30-150
Rubix :0338-2254525
Fabricant :JA140-30-150
Détails articles : COMPENSATEUR ALIGNEMENT ACIER M30X1,5
Le joint flottant peut absorber tout « décentrage » ou « perte de précision parallèle » entre le cylindre et le corps entraîné.
Points forts
•Le centrage n’est pas nécessaire
Un haut niveau de précision d’usinage n’est pas nécessaire
Le temps d’installation est considérablement réduit
Il est compact et convient aux contraintes tensiles élevées
Longue durée de vie
Un haut niveau de précision d’usinage n’est pas nécessaire
Le temps d’installation est considérablement réduit
Il est compact et convient aux contraintes tensiles élevées
Longue durée de vie
Informations techniques
Attributs
| Type | compensateur alignement acier m30x1,5 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
300,79 € HT
/ unité
360,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours