Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC CG-D020

Tenon

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CG-D020
Rubix :0338-2088199
Fabricant :CG-D020
EAN :3618035780797
CHAPE TENON ARRIERE POUR DIA.20 CG-D020

Résumé technique

Typechape tenon arriere pour dia.20 cg-d020

Documents

Détails articles : CHAPE TENON ARRIERE POUR DIA.20 CG-D020


La série CG1 de vérins pneumatiques de précision est disponible dans 8 alésages différents et répond à tous les besoins des applications. Le tube est en aluminium filé par choc afin d'obtenir un fini extrêmement régulier et permet l'utilisation d'une faible pression de démarrage et une course régulière. Huit options de montage disponibles. Compatible avec les détecteurs.
Tenon

Informations techniques


Attributs
Typechape tenon arriere pour dia.20 cg-d020
14,96 € HT
/ unité
17,95 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours