Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo HPVS-10-10-A
Separateur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :HPVS-10-10-A
Rubix :0326-2564589
Fabricant :2095359
EAN :4052568251307
Détails articles : SEPARATEURS HPVS-10-10-A
Séparateur HPVS-10-10-A Course=10 mm, Diamètre de piston=10 mm, Précision d'échange max.=0,3 mm, Jeu de poussoir Sx max.=0,05 mm, Jeu de poussoir Sz max.=0,03 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | déconnecteur hpvs |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
438,17 € HT
/ unité
525,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours