Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAMF-A-44A/B-87A

Bride du moteur EAMF

Voir les informations techniques

Références

Festo :EAMF-A-44A/B-87A
Rubix :0326-2573260
Fabricant :530082
EAN :4052568164737
BRIDE DE MOTEUR EA MF-A-44A/B-87A A

Résumé technique

Typemtr-fl bride du moteur eamf

Détails articles : BRIDE DE MOTEUR EA MF-A-44A/B-87A A


Bride de moteur EAMF-A-44A/B-87A pour actionneur électromécanique avec moteur pas-à-pas. Position de montage=indifférent, Température de stockage=-25 - 60 °C, Humidité relative de l'air=0 - 95 %, Température ambiante=-10 - 60 °C, Code d'interface, moteur=87A

Informations techniques


Attributs
Typemtr-fl bride du moteur eamf
160,86 € HT
/ unité
193,03 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours