Références
Anyseals :76739/25
Rubix :R721-4170777


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 17,13 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 17,13X2,62 NBR J4L.17,13X2,62.70 SH 25/SAC
Joint 4 lobes 17,13x2,62 nbr/25 j4l.17,13x2,62.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 17,13 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,52 € HT
/ sachet
18,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h