Références
Anyseals :135442/1
Rubix :R721-4170671


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5,33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 43,82 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 43,82X5,33 NBR J4L.43,82X5,33.70 SH 1/SAC
Joint 4 lobes 43,82x5,33 nbr/1 j4l.43,82x5,33.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5,33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 43,82 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,18 € HT
/ sachet
9,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h