Références
Anyseals :1325592/100
Rubix :R721-4170554


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 1,78 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,7 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 5,7X1,78 NBR J4L.5,7X1,78.70 SH 100/SAC
Joint 4 lobes 5,7x1,78 nbr/100 j4l.5,7x1,78.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 1,78 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,7 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,00 € HT
/ sachet
69,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours