Références
Anyseals :63604/2
Rubix :R721-4170201


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5,33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 94,62 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 94,62X5,33 FKM J4LVI.94,62X5,33.70 SH 2/SAC
Joint 4 lobes 94,62x5,33 fkm/2 j4lvi.94,62x5,33.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5,33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 94,62 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,19 € HT
/ sachet
19,43 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h