Références
Anyseals :135519/1
Rubix :R721-4170407


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 278,77 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 278,77X6,99 NBR J4L.278,77X6,99.70 SH 1/SAC
Joint 4 lobes 278,77x6,99 nbr/1 j4l.278,77x6,99.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 278,77 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,56 € HT
/ sachet
10,27 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h