Références
Anyseals :52866/10
Rubix :R721-4170731


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 3,53 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 28,17 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 28,17X3,53 NBR J4L.28,17X3,53.70 SH 10/SAC
Joint 4 lobes 28,17x3,53 nbr/10 j4l.28,17x3,53.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 3,53 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 28,17 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,29 € HT
/ sachet
9,95 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h