Références
Anyseals :63661/50
Rubix :R721-4170172


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 10,78 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 10,78X2,62 FKM J4LVI.10,78X2,62.70 SH 50/SAC
Joint 4 lobes 10,78x2,62 fkm/50 j4lvi.10,78x2,62.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 10,78 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,83 € HT
/ sachet
37,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h