Références
Anyseals :1326598/1
Rubix :R721-4170263


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5,33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 57,52 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 57,52X5,33 FKM J4LVI.57,52X5,33.70 SH 1/SAC
Joint 4 lobes 57,52x5,33 fkm/1 j4lvi.57,52x5,33.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5,33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 57,52 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,42 € HT
/ sachet
10,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h