Références
Anyseals :66817/5
Rubix :R721-4170236


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5,33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 72,4 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 72,4X5,33 FKM J4LVI.72,4X5,33.70 SH 5/SAC
Joint 4 lobes 72,4x5,33 fkm/5 j4lvi.72,4x5,33.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5,33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 72,4 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,47 € HT
/ sachet
37,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h