Références
Anyseals :203641/1
Rubix :R721-4170359


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 17,13 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 17,13X2,62 FKM J4LVI.17,13X2,62.70 SH 1/SAC
Joint 4 lobes 17,13x2,62 fkm/1 j4lvi.17,13x2,62.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 17,13 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,17 € HT
/ sachet
9,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h