Références
Anyseals :288848/2
Rubix :R721-4170557


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5,33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 97,79 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 97,79X5,33 NBR J4L.97,79X5,33.70 SH 2/SAC
Joint 4 lobes 97,79x5,33 nbr/2 j4l.97,79x5,33.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5,33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 97,79 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,53 € HT
/ sachet
18,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h