Références
Anyseals :203577/10
Rubix :R721-4170603


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 1,78 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 4,62 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 4,62X1,78 NBR J4L.4,62X1,78.70 SH 10/SAC
Joint 4 lobes 4,62x1,78 nbr/10 j4l.4,62x1,78.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 1,78 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 4,62 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,18 € HT
/ sachet
9,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h