Références
Anyseals :203636/10
Rubix :R721-4170231


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 1,78 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,28 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 5,28X1,78 FKM J4LVI.5,28X1,78.70 SH 10/SAC
Joint 4 lobes 5,28x1,78 fkm/10 j4lvi.5,28x1,78.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 1,78 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,28 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,27 € HT
/ sachet
9,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h