Références
Anyseals :135212/25
Rubix :R721-4170505


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 1,78 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 7,66 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 7,66X1,78 NBR J4L.7,66X1,78.70 SH 25/SAC
Joint 4 lobes 7,66x1,78 nbr/25 j4l.7,66x1,78.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 1,78 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 7,66 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,45 € HT
/ sachet
18,54 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h