Références
Anyseals :135510/10
Rubix :R721-4170502


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 139,07 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JT 4 LOBES 139,07X6,99 NBR J4L.139,07X6,99.70 SH 10/SAC
Jt 4 lobes 139,07x6,99 nbr/10 j4l.139,07x6,99.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 139,07 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,99 € HT
/ sachet
71,99 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h