Références
Anyseals :1326472/1
Rubix :R721-4170323


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 3,53 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 29,74 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 29,74X3,53 FKM J4LVI.29,74X3,53.70 SH 1/SAC
Joint 4 lobes 29,74x3,53 fkm/1 j4lvi.29,74x3,53.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 3,53 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 29,74 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,21 € HT
/ sachet
9,85 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h