Références
Anyseals :135504/1
Rubix :R721-4170539


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 120,02 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 120,02X6,99 NBR J4L.120,02X6,99.70 SH 1/SAC
Joint 4 lobes 120,02x6,99 nbr/1 j4l.120,02x6,99.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 120,02 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,31 € HT
/ sachet
9,97 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h