Références
Anyseals :135505/10
Rubix :R721-4170534


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 123,2 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 123,2X6,99 NBR J4L.123,2X6,99.70 SH 10/SAC
Joint 4 lobes 123,2x6,99 nbr/10 j4l.123,2x6,99.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 123,2 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,26 € HT
/ sachet
71,11 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h