Références
Anyseals :1325646/100
Rubix :R721-4170706


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 3,53 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 33,8 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 33,8X3,53 NBR J4L.33,8X3,53.70 SH 100/SAC
Joint 4 lobes 33,8x3,53 nbr/100 j4l.33,8x3,53.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 3,53 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 33,8 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,48 € HT
/ sachet
71,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h