Références
Anyseals :76805/2
Rubix :R721-4170349


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 3,53 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 18,64 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 18,64X3,53 FKM J4LVI.18,64X3,53.70 SH 2/SAC
Joint 4 lobes 18,64x3,53 fkm/2 j4lvi.18,64x3,53.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 3,53 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 18,64 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,45 € HT
/ sachet
18,54 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h