Références
Anyseals :135263/10
Rubix :R721-4170783


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 15,54 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 15,54X2,62 NBR J4L.15,54X2,62.70 SH 10/SAC
Joint 4 lobes 15,54x2,62 nbr/10 j4l.15,54x2,62.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 15,54 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,20 € HT
/ sachet
9,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h