Références
Anyseals :135173/100
Rubix :R721-4170758


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 3,53 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 21,82 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JT 4 LOBES 21,82X3,53 NBR J4L.21,82X3,53.70 SH 100/SAC
Jt 4 lobes 21,82x3,53 nbr/100 j4l.21,82x3,53.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 3,53 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 21,82 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,87 € HT
/ sachet
70,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h