Références
Anyseals :1325671/5
Rubix :R721-4170676


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5,33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 41,8 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 41,8X5,33 NBR J4L.41,8X5,33.70 SH 5/SAC
Joint 4 lobes 41,8x5,33 nbr/5 j4l.41,8x5,33.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5,33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 41,8 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,98 € HT
/ sachet
35,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours