Références
Anyseals :69136/25
Rubix :R721-4170193


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 1,78 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,07 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 6,07X1,78 FKM J4LVI.6,07X1,78.70 SH 25/SAC
Joint 4 lobes 6,07x1,78 fkm/25 j4lvi.6,07x1,78.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 1,78 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,07 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,69 € HT
/ sachet
18,83 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h