Références
Anyseals :130944/5
Rubix :R721-4170060

Détails articles : JOINT V-RING VA95 NBR VR-A10 NBR 5/SAC
Joint v-ring va95 nbr/5 vr-a10 nbr/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 4,5 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 5,5 mm |
| Matière | nbr |
| Type | vr-a10-5 |
| Valeur de dureté | 60 shore a |
| Exécution | va |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,53 € HT
/ sachet
10,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
