Joint en V Dichtomatik 67065690
V-Ring (v) 170 L-vulcanisé sous forme (forme)
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67065690
Rubix :4861-4067375
Fabricant :67065690

Détails articles : JOINT V-RING D.INT.153 FPM
Les anneaux en V sont généralement utilisés pour les joints non scellés contre la saleté, les éclaboussures d'eau et l'huile sur les arbres en mouvement. La lèvre d'étanchéité en forme de v, qui a donné son nom à la bague en v, agit axialement. Les matériaux d'étanchéité NBR, FKM et FPM sont principalement utilisés comme matériau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 153 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 170 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Exécution | vl |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,70 € HT
/ unité
122,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
