Références
Anyseals :69583/25
Rubix :R721-4169769

Détails articles : JOINT V-RING VS22 FPM VR-S10 FPM 25/SAC
Joint v-ring vs22 fpm/25 vr-s10 fpm/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 24 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 27 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Type | v-ring (joint en v) |
| Valeur de dureté | 60 shore a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,74 € HT
/ sachet
70,49 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
