Références
Anyseals :131053/10
Rubix :R721-4169835

Détails articles : JOINT V-RING VS80 NBR VR-S10 NBR 10/SAC
Joint v-ring vs80 nbr/10 vr-s10 nbr/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 9,5 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 11,5 mm |
| Matière | nbr |
| Type | v-ring vr-s10 |
| Valeur de dureté | 60 shore a |
| Exécution | vs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,11 € HT
/ sachet
19,33 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
