Références
Anyseals :130929/10
Rubix :R721-4170134

Détails articles : JOINT V-RING VA30 NBR VR-A10 NBR 10/SAC
Joint v-ring va30 nbr/10 vr-a10 nbr/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 29 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 31 mm |
| Matière | nbr |
| Type | vr-a10-30 |
| Valeur de dureté | 60 shore a |
| Exécution | va |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,39 € HT
/ sachet
10,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
