Références
Anyseals :130927/25
Rubix :R721-4170145

Détails articles : JOINT V-RING VA25 NBR VR-A10 NBR 25/SAC
Joint v-ring va25 nbr/25 vr-a10 nbr/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 24 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 27 mm |
| Matière | nbr |
| Type | vr-a10 |
| Valeur de dureté | 60 (shore a) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,88 € HT
/ sachet
19,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
