Références
Anyseals :44691/5
Rubix :R721-4169984

Détails articles : JOINT V-RING VA80 FPM VR-A10 FPM 5/SAC
Joint v-ring va80 fpm/5 vr-a10 fpm/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 4,5 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 5,5 mm |
| Matière | fepm |
| Type | v-ring vr-a10-5 |
| Valeur de dureté | 60 shore a |
| Exécution | va |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,42 € HT
/ sachet
73,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
