Références
Anyseals :131035/25
Rubix :R721-4169941

Détails articles : JOINT V-RING VS16 NBR VR-S10 NBR 25/SAC
Joint v-ring vs16 nbr/25 vr-s10 nbr/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 24 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 27 mm |
| Matière | nbr |
| Type | vr-a10-25 |
| Valeur de dureté | 60 shore a |
| Exécution | va |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,79 € HT
/ sachet
18,95 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
